C6 AV-D25-JHP Držák CAMFIX pro antivibrační nástroje.

Č. pol.: 3386199
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3386199
    EAN/GTIN 7291075442359
    Číslo výrobcu 3386199
    Číslo L L24120 1254

    Popis

    Popis:

    Koncové frézy, průměr tělesa (BD) 55 mm, průměr upevnění obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 143 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 55 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
    • Celková délka (OAL) 143 mm
    • Délka upínace (LPR) 105 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka