UV tričko s vysokou viditelností 5XL

Č. pol.: 3386101353005XL
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
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3386101353005XL
EAN/GTIN 7330509699607
Číslo výrobcu 3386101353005XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet s ptačím okem, odvádí vlhkost, neprofoukne, UV ochrana, 130 g/m²

Detaily
Výstřih

Reflex
50 mm široký střižený reflexní pásek, extra reflexní pásek ve velikostech XS-S

Funkčnost
Materiál s UV ochranou

Popis:

  • Tričko s vysokou viditelností z materiálu odvádějícího vlhkost
  • Tričko má reflexní prvky pro přenos střihu se strečovou úpravou pro optimální schopnost pohybu a také UV ochranu 40+
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2 a EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.