Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, úplet s ptačím okem, odvádí vlhkost, neprofoukne, UV ochrana, 130 g/m²
Detaily
Výstřih
Reflex
50 mm široký střižený reflexní pásek, extra reflexní pásek ve velikostech XS-S
Funkčnost
Materiál s UV ochranou
Popis:
- Tričko s vysokou viditelností z materiálu odvádějícího vlhkost
- Tričko má reflexní prvky pro přenos střihu se strečovou úpravou pro optimální schopnost pohybu a také UV ochranu 40+
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2 a EN 13758-2 UPF 40+
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification A
- EN 13758-2 UPF 40+