Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 5, Otal Length (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE): 0.015″
- Prumer rezu (DC): 3/8″
- Desetinný ekvivalent: 0.375″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
- Pocet drážek (NOF): 5
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
- Celková délka (OAL): 3″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté