PICCO ACE 22-7N Nástrojové držáky pro řezné destičky PICCO-JETCUT s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 3385929
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ACEJET
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3385929
EAN/GTIN 7291075453065
Číslo výrobcu 3385929
Číslo L L24140 44

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, výška hřídele (H) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 7.05 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm

Z tej istej série "ACEJET" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka