Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, úplet s ptačím okem, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²
Detaily
Výstřih
Kapsy
Dlouhé rukávy
Reflex
50 mm široký střižený reflexní pásek, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Funkčnost
Materiál s UV ochranou
Popis:
- Tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností z materiálu odvádějícího vlhkost
- Má reflexní prvky pro přenos střihu se strečem pro optimální pohyblivost a UPF 40+
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS 2, třída S-4XL 3, oděv s vysokou viditelností a EN 13758-2 UPF 40+, sluneční UV ochranné vlastnosti
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+