DGAQ D52-4-2Z Přípravek pro řezné destičky DO-GRIP pro upichování a zapichování

Č. pol.: 3384864
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DO F GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3384864
    EAN/GTIN 7291075409277
    Číslo výrobcu 3384864
    Číslo L L23920 1055

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Celková výška (OAH) 50 mm
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka