DGAQ D120-5-4Z Přípravek pro řezné destičky DO-GRIP pro upichování a zapichování

Č. pol.: 3384863
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3384863
EAN/GTIN 7291075409260
Číslo výrobcu 3384863
Číslo L L23920 1046

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Celková výška (OAH) 90.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné výrobky

Vložky