DGAQ D82-4-2Z Přípravek pro řezné destičky DO-GRIP pro upichování a zapichování

Č. pol.: 3384861
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3384861
EAN/GTIN 7291075409253
Číslo výrobcu 3384861
Číslo L L23920 2837

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková výška (OAH) 64,4 mm, celková délka (OAL) 64,4 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková výška (OAH) 64.4 mm
  • Celková délka (OAL) 64.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.