Popis:
Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,187″, směr řezu (RUKA) vpravo, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,13″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,13″, Délka čipové flétny (LCF) 4″, Celková délka (OAL) 1-3/1,2″, použitelná délka (LU) 2″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.187″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.13″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.13″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.13″
- Délka spirály(LCF): 1.2″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 2-3/4″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.42″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 1″