SCD 1000-040-100 WPCD Vrtáky z tvrdokovu s PKD hrotem pro obrábění CFRP a Al/Ti paketů

Č. pol.: 3384456
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3384456
EAN/GTIN 7291075410143
Číslo výrobcu 3384456
Číslo L L24240 896

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, směr (HAND) pravá ruka, průměr vrtáku (DC) 10 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 10 mm, počet břitů (NOF) 2, délka drážky (LCF) 50 mm, celková délka (OAL) 84 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 50 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka