SCD 0637-032-080 WPCD Vrtáky z tvrdokovu s PKD hrotem pro obrábění CFRP a Al/Ti paketů

Č. pol.: 3384453
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3384453
EAN/GTIN 7291075410129
Číslo výrobcu 3384453
Číslo L L24240 893

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 6,37 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 6,37 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 41,6 mm, celková délka (OAL) 75 mm, efektivní délka (LU) 32 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 6.37 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 6.37 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 41.6 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 75 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 32 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka