Popis:
Vrtáky ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 4,85 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4,85 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 35,3 mm, celková délka (OAL) 70 mm, efektivní délka (LU) 28 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.85 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.85 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 35.3 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 70 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 34 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 28 mm