SCD 0251-125-312 FNPCD Vrtáky z plného karbidu s plnou břitovou destičkou PCD pro obrábění CFRP a vrtání paketů

Č. pol.: 3384450
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3384450
EAN/GTIN 7291075410099
Číslo výrobcu 3384450
Číslo L L24240 921

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,312″, směr řezu (RUKA) pravá ruka, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,251″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,251 4″, Počet flétny (NOF) 1, Délka čipové flétny (LCF) 1, Celková délka (OAL) 3″, použitelná délka (LU) 2-1,63″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.251″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.251″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.251″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.63″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.26″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1-1/4″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka