Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, směr (HAND) pravá ruka, průměr vrtáku (DC) 6,37 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 6,37 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 41,6 mm, celková délka (OAL) 76 mm, efektivní délka (LU) 32 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 6.37 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 6.37 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 41.6 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 76 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 32 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 32 mm