SCD 0485-028-060 FNPCD Vrtáky z plného karbidu s PKD špičkou pro obrábění CFK a Al/Ti paketů

Č. pol.: 3384445
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDDRILL
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3384445
    EAN/GTIN 7291075410044
    Číslo výrobcu 3384445
    Číslo L L24240 889

    Popis

    Popis:

    Vrtáky ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 4,85 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4,85 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 35,3 mm, celková délka (OAL) 70 mm, efektivní délka (LU) 28 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.85 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.85 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 35.3 mm
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 70 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 34 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 28 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka