DGR 3102C-15D IC1030 Oboustranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro náročné aplikace.

Č. pol.: 3384360
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3384360
    EAN/GTIN 7291075205916
    Číslo výrobcu 3384360
    Číslo L L23940 2256

    Popis

    Popis:

    Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3,1 mm, celková délka (OAL) 20,9 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3.1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 20.9 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka