{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M4 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 2,8 mm | |
pre štvorhran K1 | 2,1 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 22 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 6 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Predĺženie K2 | 4,9 mm | |
Predĺženie L2 | 60 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338405 1 | |
EAN/GTIN | 4067263108115 | |
Číslo výrobcu | 338405 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |