QCP 060-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3383997
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3383997
EAN/GTIN 7291075424713
Číslo výrobcu 3383997
Číslo L L24050 2275

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka