ICG 254 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3383430
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3383430
    EAN/GTIN 7291075451436
    Číslo výrobcu 3383430
    Číslo L L24050 1330

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 25,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 25.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.77 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 14.1 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.13 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka