Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 42 mm, počet drážek (NOF) 5, celková délka (OAL) 112 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 0.2 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 42 mm
- Pocet drážek (NOF) 5
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
- Celková délka (OAL) 112 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 62 mm