ECP-H5L 20-42/62W20CFR1 IC900 Celokarbidová stopková fréza s 5 břity, různými úhly spirály, nerovnoměrným stoupáním a lamačem třísek pro nízkovibrační obrábění

Č. pol.: 3382193
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CHATTERFREE solid mill line
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3382193
EAN/GTIN 7291075408140
Číslo výrobcu 3382193
Číslo L L24180 1871

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 42 mm, počet drážek (NOF) 5, celková délka (OAL) 112 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 42 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 62 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka