ECP-H4L 16-34/64W16CFR1 IC900 Tvrdokovové čelní frézy se 4 břity, různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním a lamačem třísek pro hrubovací obrábění

Č. pol.: 3382182
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CHATTERFREE solid mill line
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3382182
EAN/GTIN 7291075360936
Číslo výrobcu 3382182
Číslo L L24180 1355

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 34 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 116 mm, hřídel adaptéru Weldon, hřídel adaptéru Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 34 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Celková délka (OAL) 116 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 64 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka