ECP-H4L 10-22/40W10CFR.5 IC900 Tvrdokovové čelní frézy se 4 břity, různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním a lamačem třísek pro hrubovací obrábění

Č. pol.: 3382178
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) CHATTERFREE solid mill line
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3382178
EAN/GTIN 7291075360899
Číslo výrobcu 3382178
Číslo L L24180 1175

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 80 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka