{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
upínač | BT 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 0,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 0,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 45 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 42 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Tvar | AD | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 338193 25 | |
EAN/GTIN | 4067263558972 | |
Číslo výrobcu | 338193 25 |