{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre ⌀ stopky závitníka d2 DIN 371 | M5-6 | |
Pre ⌀ stopky závitníka d2 DIN 374/376 | M8 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 27 mm | |
Stopka štvorhran | 4,9 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Druh produktu | adaptér závitníka |
Číslo položky | 338185 6 | |
EAN/GTIN | 4062406102081 | |
Číslo výrobcu | 338185 6 |