Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup Dřevěné stupně 2x7 ks

Č. pol.: 33814
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 33814
EAN/GTIN 4031405338142
Číslo výrobcu 033814
Číslo L L90110 813

Popis

Popis:

  • Schodišťový žebřík ze dřeva
  • Masivní jehličnaté trámy, beechwood schody
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní dvě příčky z buku 22 x 44 mm
  • Kuželové osazení/opar spojení, což vede k hladkému povrchu opar
  • Stabilní ocelové podkovy závěsy
  • Standardně s praktickým hákem na lopatu
  • Ochrana proti rozmetání pevně přišroubovanými textilními pásy
  • Plastový přepravní zámek na základně vodiče
  • Rozteč kroků: 230 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3175 mm
  • Celková délka skládaná: 1885 mm
  • Šířka sloupce: 22 mm
  • Výška sloupce: 65 mm
  • Délka vodiče: 1885 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Výška stání: 1175 mm
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 430 mm
  • Délka kroku: 1460 mm
  • Rozteč kroků/příček: 250 mm
  • Počet kroků/příček: 2x7 kroků
  • Výška schůdku/příčku: 20 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Kroky + příčle smíšené
  • Spodní vnější šířka: 580 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka