Prevedenie:
Hlavní materiál
55 % bavlna, 45 % polyester, pique UV, 185 g/m²
Detaily
Výstřih
Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska
Funkčnost
Bavlna na vnitřní straně pro větší pohodlí
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Popis:
- Tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností, výstřihem do V a elastickými odrazkami z nového a příjemného materiálu
- Tkanina má uvnitř bavlnu a zvenku syntetiku, které zajišťují vysoký komfort a snadno odplavují pachy
- Reflexní páska je přenosná
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy a EN 13758-2 UPF 40+ s ochrannými vlastnostmi proti slunečnímu UV záření
Norma:
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+