UV tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností 4XL

Č. pol.: 3381107053004XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3381107053004XL
    EAN/GTIN 7330509369166
    Číslo výrobcu 3381107053004XL

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    55 % bavlna, 45 % polyester, pique UV, 185 g/m²

    Detaily
    Výstřih

    Reflex
    50 mm široká přenosná reflexní páska

    Funkčnost
    Bavlna na vnitřní straně pro větší pohodlí

    Praní
    Prádelna EN ISO 15797

    Popis:

    • Tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností, výstřihem do V a elastickými odrazkami z nového a příjemného materiálu
    • Tkanina má uvnitř bavlnu a zvenku syntetiku, které zajišťují vysoký komfort a snadno odplavují pachy
    • Reflexní páska je přenosná
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností a EN 13758-2 UPF 40+ s ochrannými vlastnostmi proti slunečnímu UV záření

    Norma:

    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka