HSK A63WH ASHR25-1 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro držáky nástrojů Multi Connection

Č. pol.: 3380920
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3380920
    EAN/GTIN 7291075437348
    Číslo výrobcu 3380920
    Číslo L L24120 356

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 100 mm
    • Délka telesa (LB) 30 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 70 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Celková výška (OAH) 82 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka