FFX4 ED20/.78-3-MMT12-04 Čelní frézy s rozhraním MULTI-MASTER pro břitové destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3380518
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3380518
EAN/GTIN 7291075398632
Číslo výrobcu 3380518
Číslo L L23980 403

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18,8 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, celková délka (OAL) 38,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Celková délka (OAL) 38.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka