AVC-D25-GEAIL-3 Vyměnitelné hlavice AVC

Č. pol.: 3380462
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3380462
    EAN/GTIN 7291075432435
    Číslo výrobcu 3380462
    Číslo L L23920 518

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 17.5 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 31 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka