AVC-D20-GEAIR-2 Vyměnitelné hlavice AVC

Č. pol.: 3380457
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3380457
    EAN/GTIN 7291075432381
    Číslo výrobcu 3380457
    Číslo L L23920 2132

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Funkcní šírka (WF) 14.7 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 26 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka