AVC-D40-GAIL-2 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Č. pol.: 3380447
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3380447
EAN/GTIN 7291075432541
Číslo výrobcu 3380447
Číslo L L23920 493

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 45 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.