AVC-D40-GAIR-2 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Č. pol.: 3380446
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3380446
EAN/GTIN 7291075432534
Číslo výrobcu 3380446
Číslo L L23920 492

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 45 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka