SPACER STUB 40X10 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Č. pol.: 3380390
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 3380390
    EAN/GTIN 7291075409628
    Číslo výrobcu 3380390
    Číslo L L24000 141

    Popis

    Popis:

    Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 55 mm
    • Délka telesa (LB) 10 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka