SPACER STUB 27X10 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Č. pol.: 3380375
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3380375
EAN/GTIN 7291075409505
Číslo výrobcu 3380375
Číslo L L24000 131

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 41 mm
  • Délka telesa (LB) 10 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka