UV tričko High Vis červená M

Č. pol.: 338010705500M
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338010705500M
EAN/GTIN 7330509811191
Číslo výrobcu 338010705500M

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 45 % polyester, pique UV, 185 g/m²

Detaily
Výstřih

Reflex
Reflexní pásky na ramenou a těle, 50 mm široká přenosná reflexní páska

Funkčnost
Bavlna na vnitřní straně pro větší pohodlí

Praní
Prádlo dle EN ISO 15797

Popis:

  • Triko s krátkým rukávem a vysokou viditelností, výstřihem do V a elastickými reflexními prvky z nového a příjemného materiálu
  • Tkanina má uvnitř bavlnu a zvenku syntetiku, které poskytují vysoký komfort a usnadňují odplavování pachů
  • Triko chrání před UV zářením 40+UPF
  • Triko je certifikováno podle vysoké viditelnosti a ochrany před UV zářením

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L
  • EN 13758-2 UPF 40+

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka