ETBI-R.123R10A50/20-4C500 IC902 Stopkové kuželové frézy z karbidu pro 3D profilování

Č. pol.: 3379593
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3379593
EAN/GTIN 7291075431858
Číslo výrobcu 3379593
Číslo L L24180 2743

Popis

Popis:

Kuželové koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,231″, hloubka řezu maximum (APMX) 0,55″, Počet vtokových (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 0.231″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.55″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Typ stopky: Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka