GRIP 635-318Y IC806 Dvoubřité slinuté břitové destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění

Č. pol.: 3376588
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3376588
EAN/GTIN 7291075229837
Číslo výrobcu 3376588
Číslo L L23940 2108

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3.18 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné výrobky

Upínač