CR SOMT09 68-90-CP Upínač pro čtyřhrannou destičku se čtyřmi řeznými hranami - pro hrubovací vřetenovou hlavu BHR MB50-50X100

Č. pol.: 3376163
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3376163
EAN/GTIN 7291075432633
Číslo výrobcu 3376163
Číslo L L23900 14

Popis

Popis:

Kazety

Charakteristika:

  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SO.T 09 .
  • Celková délka (OAL) 54 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.