HFPAD 4R-175-T20-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3375976
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3375976
EAN/GTIN 7291075426465
Číslo výrobcu 3375976
Číslo L L23920 1710

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 800 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 175 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka