DCN 075-090-08C-12D Těleso vrtáku s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3375508
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3375508
    EAN/GTIN 7291075435528
    Číslo výrobcu 3375508
    Číslo L L24040 40

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 7,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 136,6 mm, efektivní délka (LU) 91,1 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
    • Skupina délek 12xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 075
    • Celková délka (OAL) 136.6 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.1 mm
    • Délka upínace (LPR) 100.6 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 36 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 91.1 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka