Prevedenie:
Hlavní materiál
59 % modakryl, 39 % bavlna, 2 % antistatický materiál, piké úplet, nehořlavý, antistatický, 220 g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Detaily
Odepínání u krku na knoflíky
Límec z pružného úpletu
Vnější certifikační štítky
Závěs
Na konci rukávu nátepník
Popis:
- Horákovina s dlouhými rukávy z příjemného materiálu
- Vyrobena z vyspělé tepelně a ohnivzdorné tkaniny, která při působení tepla tvrdne, a zajišťuje tak trvalou odolnost proti plameni
- Nastavitelné manžety zlepšují izolaci oděvu a zvyšují jeho ochranu
- Certifikováno podle norem EN11612 (A1, B1, C1) a EN1149-5
Norma:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%