11IR 2.00 MJ IC806 Destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů MJ s plným profilem podle ISO 5855 v leteckém průmyslu.

Č. pol.: 3372150
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3372150
EAN/GTIN 7291075223118
Číslo výrobcu 3372150
Číslo L L23960 1460

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.12 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka