Dřevěný jednoduchý žebřík bez příčky 8 stupňů

Č. pol.: 33708
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Prikladací rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 33708
EAN/GTIN 4031405337084
Číslo výrobcu 033708

Popis

Popis:

  • Dřevěný žebřík
  • Tyče a schůdky z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine
  • 92 mm hluboké rýhované schůdky
  • Stupně se závitovou tyčí nastaveným do nosníku
  • Zkosený konec tyče pro optimální podporu nebo montáž na stěnu
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3170 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 23 mm
  • Výška sloupce: 70 mm
  • Délka vodiče: 2190 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 92 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka