Digitální 2bodový dutinoměr(tyč) palce / metrické, 8-40″, IP65, včetně 6 prodloužení

Č. pol.: 337-303
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 337-303
EAN/GTIN 4946368595290
Číslo výrobcu 337-303
Číslo L L40010 7551

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní mikrometr vybavené prodlužovacím tyčím, které vám nabízí následující výhody: Vyměnitelné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 8 - 40
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Stupnice: buben se stupnicí a objímka saténově chromovaná, ⌀18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka