Digitální 2bodový dutinoměr (tyč) 200-1500 mm ocel, IP65, rozšíření včetně 7 prodloužení

Č. pol.: 337-302
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 337-302
EAN/GTIN 4946368595283
Číslo výrobcu 337-302

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní mikrometr vybavené prodlužovacím tyčím, které vám nabízí následující výhody: Vyměnitelné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 200 - 1500
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: buben se stupnicí a objímka saténově chromovaná, ⌀18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.