TNFPAD-XL 6L-80T20-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 3368875
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3368875
EAN/GTIN 7291075407785
Číslo výrobcu 3368875
Číslo L L23920 1103

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 122 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka