ICM 051 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3368662
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3368662
EAN/GTIN 7291075243642
Číslo výrobcu 3368662
Číslo L L24050 2554

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 5,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 5,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 5.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.98 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.72 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka